Garnitura ključev za notranji 6-kotnik nikljani, Število izvijačev: 8

Št. art.: 626072 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 8
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina nikljani
Mere ključa 2; 2,5; 3
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626072 8
EAN/GTIN 4045197921512
Številka proizvajalca 626072 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936, kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase
Po 1 kotni izvijač art. 626037: Vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov