Ključ za notranji 6-kotnik, kratek krak, z okroglo glavo kromirane, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 626068 1,5
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
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,5 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 55×6 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina nikelj kromirani
100-stopinjski kot Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626068 1,5
EAN/GTIN 7610733266104
Številka proizvajalca 2212.1,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.