• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Ključi za notranji 6-kotnik nikljani, Šest kotnik: 1/20col

Št. art.: 626039 1/20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.959 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/20 col
Dolžina krakov 41×13 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626039 1/20
EAN/GTIN 4045197921741
Številka proizvajalca 626039 1/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete. Površina nikljana.