Klešče za stiskanje PEW 16 za koaksialne konektorje 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Št. art.: 626 100 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 626 100 3
EAN/GTIN 4049002019586
Številka proizvajalca 626 100 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Kompletne klešče za pomembna področja uporabe v servisnem sektorju
  • posebej primeren za pogosto stiskanje večjih kontaktov
  • zmanjšana sila roke zaradi učinkovitega prenosa vzvoda
  • Možno upravljanje z eno ali dvema rokama
  • nastavljiv pritisk stiskanja
  • Prisilno dokončanje postopka stiskanja za zanesljiv rezultat stiskanja (z zasilnim odklepanjem)

Lastnosti:

  • Masa: 620g
  • Dolžina: 250 mm
  • Izvedba: brunirani
  • konektor: Koaksialni konektor
  • Število stiskalnih gnezd: 3