Izvijači „Stainless“ za profil Torx®, s steblom iz nerjavnega jekla, Profil Torx®: TX9

Št. art.: 625785 TX9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3367 TX
Profil Torx® TX9
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625785 TX9
EAN/GTIN 4013288107480
Številka proizvajalca 05032051001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo je iz nerjavnega plemenitega jekla.