Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX8

Št. art.: 625701 TX8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.783 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX8
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 147 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material ročaja Večkomponentna umetna masa
Površina kromirane
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625701 TX8
EAN/GTIN 4045197950611
Številka proizvajalca 625701 TX8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za lahen tek v roki. Steblo iz visokolegiranega orodnega jekla, površina nesvetleče kromirana, konice ChromTop.