Bimetalna žaga za luknje HSS, 37 mm

Št. art.: 625175000
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
  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 37 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625175000
EAN/GTIN 4007430103031
Številka proizvajalca 625175000
L-število L01760 100350
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Bimetalne žage za luknje s kaljenimi zobmi iz visoko legiranega hitroreznega jekla z 8-odstotno vsebnostjo kobalta, kar močno podaljša življenjsko dobo orodja
  • Hitrejše in bolj gladko rezanje zaradi nove vrste zob z nepravilno obliko in razmikom zob; zato tudi manj vibracij
  • Optimalno za uporabo v litem jeklu in sivi litini, nerjavnem jeklu, konstrukcijskem jeklu, aluminiju, bronu, bakru, PVC, akrilnem steklu, lesu.
  • Maksimalna globina rezanja približno 35 mm
  • Niž za žage za luknje-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; nit za žage za luknje-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Žage za luknje uporabljajte samo z ustreznim montažnim steblom in sredinskim vrtalnikom.

Lastnosti:

    Premer: 37 mm