Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene®, Profil Torx®: TX6

Št. art.: 625152 TX6
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
1.625 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 146 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene®
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625152 TX6
EAN/GTIN 4067263012740
Številka proizvajalca 625152 TX6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Vel. TX20 − TX40 s stranskim nastavkom.