Varnostni nož SECUPRO 625 s kljukastim rezilom 98, 1 kos

Št. art.: 625098.02
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
Številka izdelka 625098.02
EAN/GTIN 4002632804021
Številka proizvajalca 625098.02
L-število L60170 906
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Long ročica. Dolgo rezilo. Uživaj še dolgo časa. Z steblo kavlja.
SECUPRO 625 je v ospredju naših ergonomskih nožev za klešče. Njegova trditev je jasna: Premija. Ker v njem boste našli tisto, kar želijo profesionalni uporabniki: ročaj iz aluminija. Gladko delujoč ročica za sprožitev rezila. Velika globina reza v kombinaciji s popolnoma samodejnim uvlečenjem rezila. Udobna menjava rezila. In vse to je samozavesten občutek držanja vrhunskega orodja v roki.
  • Osnovni material:
    Aluminij
  • Izjemno ergonomijo
    SECUPRO 625 smo »vgradili« v roke težkega uporabnika, kot ga je bilo še malo rezalno orodje. Dolg, gladko delujoč ročica, zaobljen ročaj, mehak oprijem na hrbtni strani noža – preizkusite ga sami!
  • Trpežen in uravnotežen
    kot vidite in čutite, je ročaj izdelan iz visokokakovostnega aluminija. Robustna zasnova gre z roko v roki z optimalno porazdelitvijo teže. Posledica: Brez oslabitve orodij in uporabnikov.
  • Posebna uporaba
    steblo kavlja je še posebej primerna za talne obloge vseh vrst, vendar za veliko več. Rezilo lahko zamenjate v samo nekaj preprostih korakih – udobno naprej, tako da dvignete gumb za menjavo in pritisnete gumb ročica.
  • 2-smerno uporabno rezilo
    preden morate zamenjati kakovostno rezilo, ga lahko enkrat obrnete. To podvoji čas delovanja rezila in zmanjša vaš trud. Ker vaš izdelek reže kot nov.

  • Medtem ko se lahko zanesete na z uvlekom rezila v sprednjem delu držala, vas varovalka čaka dlje nazaj. To vam omogoča, da zaklenete napravo ročica na mestu, da preprečite nenamerno sproženje rezila.

Lastnosti:

  • Ročaj: Ročica
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Zelo visoka varnost (SECUPRO)
  • Varnostna tehnologija II: Popolnoma avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 17 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, plastični trakovi, guma, PVC talna obloga, prevleka, tekstilne, navijalne, raztegljive, skrčljive folije, folije in papirnate tkanine, lepilni trak, preja, vrvica
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 98,70
  • Izbirno rezilo: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
  • Oblika rezila (nož): Steblo kavlja
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran