Posebni model PEW 12 za velike končne konice 95 mm², sistemski merilni element 16 mm

Št. art.: 625 00094 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 625 00094 3
EAN/GTIN 4049002077876
Številka proizvajalca 625 00094 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Posebne klešče za stiskanje skoraj vseh trenutnih stiskalnih spojnikov s prečnim prerezom prevodnika od 0,08 do 50 mm².
  • zagotavlja natančne, brezspajkane električne povezave
  • vzporedno podajanje stiskalnih glav
  • optimalno prestavno razmerje
  • dobro rokovanje zaradi ergonomične težiščne točke
  • Možno upravljanje z eno ali dvema rokama
  • različne možnosti kombinacij

Lastnosti:

  • Masa: 680g
  • Dolžina: 200 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Sistemska mera: 16 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov