Posebni model PEW 12 za velike končne konice 70 mm², sistemski merilni element 16 mm

Št. art.: 625 00093 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625 00093 3
EAN/GTIN 4049002012068
Številka proizvajalca 625 00093 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Posebne klešče za stiskanje skoraj vseh trenutnih stiskalnih spojnikov s prečnim prerezom prevodnika od 0,08 do 50 mm².
  • zagotavlja natančne, brezspajkane električne povezave
  • vzporedno podajanje stiskalnih glav
  • optimalno prestavno razmerje
  • dobro rokovanje zaradi ergonomične težiščne točke
  • Možno upravljanje z eno ali dvema rokama
  • različne možnosti kombinacij

Lastnosti:

  • Masa: 680g
  • Dolžina: 200 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Sistemska mera: 16 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico