Baterijski paket LiHD DS 18 V - 4,0 Ah

Št. art.: 624989000
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
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 624989000
EAN/GTIN 4061792195844
Številka proizvajalca 624989000
L-število L01760 19
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorji LiHD za vrhunsko zmogljivost in izjemno dolgo uporabo z minimalnim razvojem temperature
  • Inteligentno upravljanje akumulatorjev za dolgotrajno delovanje akumulatorjev s 3-letno garancijo
  • Patentirana tehnologija polnjenja ″AIR COOLED″
  • Trajni elektronski nadzor posameznih celic (ESCP) med polnjenjem, za posebno dolgo življenjsko dobo
  • Procesorsko vodeno upravljanje polnjenja in praznjenja
  • Indikator zmogljivosti za stalno spremljanje stanja polnjenja
  • Dolga skladiščna doba s praktično odsotnostjo samopraznjenja
  • Baterijski paket z nosilcem za zaščito pred padcem enostavna in varna pritrditev z varnostno povezavo za baterije DS 628965000 (30 cm) ali 628966000 (60 cm)
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta baterijski paket je združljiv z vsemi 18-voltnimi stroji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 4 Ah
  • Energija: 72 Wh
  • Teža: 580 g
  • Napetost baterijskega sklopa je 18 V..