Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo, Profil Torx®: TX9

Št. art.: 624915 TX9
Popust
3,48 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 29. mar. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX9
Dolžina krakov 64×16 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 624915 TX9
EAN/GTIN 4045197236043
Številka proizvajalca 624915 TX9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z okroglo glavo, ki omogoča vstavljanje pod kotom do 25°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani, konice so črne barve.