Garnitura ključev Torx® fosfatirani, Število izvijačev: 8

Št. art.: 624857 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 8
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 624857 8
EAN/GTIN 4067263743163
Številka proizvajalca 624857 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase