Diamantni žagin list - SP - U, 180x22,23 mm

Št. art.: 624309000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 624309000
EAN/GTIN 4007430172020
Številka proizvajalca 624309000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno, hitro rezanje z visoko rezalno zmogljivostjo in dobro življenjsko dobo
  • Primeren za vse gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi peščenjaki, glinene opeke
  • Višina segmenta 10 mm
  • Pri naročilu 10 kosov dobava v pultni postavitvi (razen z embalažo v blistru).

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 180 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
  • Dimenzije segmenta: 35 x 2,2 x 10 mm
  • Število delov: 14
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton