Vlakneni disk 180 mm P 24, NK

Št. art.: 624103000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 624103000
EAN/GTIN 4007430408853
Številka proizvajalca 624103000
L-število L01750 1673
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Primeren za uporabo v celotnem kovinskem sektorju
  • Za grobo in fino brušenje
  • Za delo na zvarnih šivih, odstranjevanje prahu, razstrupljanje
  • Visoka stopnja odstranjevanja materiala z dolgo življenjsko dobo
  • Ravnomeren vzorec brušenja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Diske iz vlaken za vpenjanje na nosilno podlogo!

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 180 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 24
  • Max. število vrtljajev: 8500 /min