Klešče za krimpanje PEW 12 v plastičnem kovčku, brušene

Št. art.: 624 101 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 624 101 3
EAN/GTIN 4049002016172
Številka proizvajalca 624 101 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Plastična kovčka vsebuje:
  • PEW 12 brez vstavka za stiskanje in brez vzpostavitve stika
  • Montažni pribor
  • lahko opremljen z do 7 vstavki za stiskanje in pripomočkom za pozicioniranje

Lastnosti:

  • Masa: 1030g
  • Dolžina: 265 mm
  • Širina: 220 mm
  • Višina: 50 mm
  • Izvedba: brunirani