Vstavek za stiskanje za ploščate konektorje 0,5–6,0 mm²

Št. art.: 624 050 3 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 624 050 3 0
EAN/GTIN 4049002014291
Številka proizvajalca 624 050 3 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Lastnosti:

  • Masa: 40g
  • Dolžina: 32 mm
  • Število stiskalnih gnezd: 3
  • Kapaciteta (mm²): 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
  • konektor: ploski vtič

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov