5 rezil za vbodno žago ″čisti les premium″ 74/ 1,7 mm

Št. art.: 623948000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623948000
EAN/GTIN 4007430439918
Številka proizvajalca 623948000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Čisti in kotni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla / koničasti zobje
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 AIF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Posebej za laminatne talne plošče / plošče iz trdega lesa / mehkega lesa / prevlečene plošče / plastike 2-30 mm / za čiste reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Čisti in kotno natančni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 1,7 mm