Garnitura ključev 3/8″ 22 kosov šestkotnikov 6-22 mm

Št. art.: 6238300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6238300
EAN/GTIN 4010886623831
Številka proizvajalca 6238300
L-število L60160 2211
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S kovanimi, kaljenimi in kaljenimi, ročno upravljanimi vtičnicami s šestkotnim profilom UD (št. 30) ali šestkotnim profilom UD (št. D 30)
Z delovnimi orodji iz vanadijevega jekla GEDORE 31CrV3
Sortiment U-3 z obračalno ročico z zelo finimi zobmi
Sortiment U-10 z robustno vzvodno obračalno ročico
V modrem kovčku iz pločevine GEDORE
Mere: 320 x 210 x 55 mm

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Skupna širina [mm]: 320 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna globina [mm]: 210 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov