Kolutna krtača 130 mm M 14, P 120, SK

Št. art.: 623743000
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
Številka izdelka 623743000
EAN/GTIN 4061792229419
Številka proizvajalca 623743000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Brusne ščetine SIC, valovite, Ø 1,27 mm. Za strojno obdelavo, posnemanje robov, brušenje in strukturiranje površin. Primerno za jeklo, litega jekla, barvnih kovin, lesa, plastike. Višina tovora: 50 mm; najvišja delovna hitrost: 19 m/s.; Priporočam število vrtljajev: 1 200–1 900 min–1