100 listov za vbodno žago ″za hiter les″ 74/ 4,0 mm

Št. art.: 623712000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623712000
EAN/GTIN 4007430165640
Številka proizvajalca 623712000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 144 D.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 5-50 mm / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
  • Prodajna enota: 100
  • zob: 4,0 mm