5 listov za vbodno žago ″precizno za les″ 74 4,0 mm

Št. art.: 623694000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623694000
EAN/GTIN 4007430126788
Številka proizvajalca 623694000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno robusten zaradi izjemno debelega žaginega lista
  • natančni, kotno natančni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,7 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 144 DP
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trdi les / mehki les / vrata / kuhinjske delovne plošče 5-50 mm / za kotno natančne reze / ekstra debele
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Prodajna enota: 5
  • Nagib zoba: 4,0 mm