5 listov za vbodno žago ″univerzalni za les + kovino″ 106 mm/progr.

Št. art.: 623677000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623677000
EAN/GTIN 4007430083883
Številka proizvajalca 623677000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hitro in čisto v vseh debelinah lesa s kovinskimi elementi

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 345 XF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Les / les z žeblji / kovina / neželezne kovine / plastika
  • Uporabna dolžina: 106 mm
  • Opis izdelka: Hitro in čisto v vseh debelinah lesa s kovinskimi elementi
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,4-5,0 mm, progresivno