5 Listi za vbodno žago ″čisti les″ 74/ 2,5 mm

Št. art.: 623634000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623634000
EAN/GTIN 4007430407399
Številka proizvajalca 623634000
L-število L01750 535
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hitro, čisto in z natančnimi koti

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trdi les / mehki les / iverne plošče / tesarske plošče / vlaknene plošče / plastika 3-30 mm / za čiste reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro, čisto in kot-natančno
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,5 mm