Dleta za asfalt SDS-max 400 x 90 mm

Št. art.: 623384000
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623384000
EAN/GTIN 4007430137586
Številka proizvajalca 623384000
L-število L01750 634
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Posebej kaljeno jeklo in posebna površinska obdelava zagotavljata dolgo življenjsko dobo in produktivno delo.
  • Za gradnjo cest in trdih tal, za prebijanje ali površinsko obnovo asfalta ali trde podlage. Ne uporabljajte za beton!

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 400 mm
  • Oblika dleta: Asfaltna dleta
  • Opis izdelka: Posebno kaljeno jeklo in posebna površinska obdelava zagotavljata dolgo življenjsko dobo in produktivno delo.
  • Širina reza: 90 mm
  • Prodajna enota: 1