Samolepilna podložna ploščica 173 mm M 14

Št. art.: 623289000
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623289000
EAN/GTIN 4007430126467
Številka proizvajalca 623289000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • z samopritrdilni pritrditvijo; za pritrditev pribora za poliranje in brušenje; največja delovna hitrost: 80 m/s

Lastnosti:

  • Debelina: 12 mm
  • Premer: 173 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
  • Opis izdelka: Z oprijemom na kljuki in zanki; za držanje polirnih in brusilnih pripomočkov; Največja delovna hitrost: 80 m/s..
  • Prodajna enota: 1