• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vtičnica 3/8″ UD profil 7/16″

Št. art.: 6232610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6232610
EAN/GTIN 4010886623268
Številka proizvajalca 6232610
L-število L60160 855
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Dolžina vstavka: 28,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 16,1 mm
  • Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 9,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 7/16″
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez