Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 230 mm, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 622731 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
celotna dolžina 262 mm
Dolžina rezila 230 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622731 6
EAN/GTIN 4045197950284
Številka proizvajalca 622731 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim na udarce. Rezila so iz posebnega krom vanadijevega jekla. Površina je kromirana.
T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem, steblo iz specialnega jekla, površina matirano kromirana.