Del lestve, goli aluminij, 10 prečk

Št. art.: 62265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 10
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 62265
EAN/GTIN 4031405622654
Številka proizvajalca 062265
L-število L90110 541
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Širina prevodnika 520 mm
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Mere spar: 60 x 25 mm
  • Dimenzija prečk: 30 x 30 mm
  • Različica s prečko: Anodiziran aluminij in polirani aluminijasti rebrasti klini, pocinkano jeklo in perforirane prečke iz nerjavečega jekla

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 520 mm
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina: 2800 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 10 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina koraka: 470 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki