Garnitura izvijačev za matice z votlim steblom, z ročajem Kraftform, 7-delna

Št. art.: 622455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 7 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 395 HO/7 SM
Število ključev 7
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622455
EAN/GTIN 4013288111432
Številka proizvajalca 05029510001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Votlo držalo omogoča vijačenje tudi na daljših navojnih palicah.

Vsebina:

po 1 kos art. 622450: Vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13