Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Zev ključa: 5mm

Št. art.: 622152 5
Popust
8,70 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
884 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5 mm
Dolžina L 30 mm
⌀ na izhodni strani 8 mm
celotna dolžina 180 mm
Dolžina rezila 85 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja ergonomično, ravno
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Površina konice ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva Ne
s podaljševalnim steblom (stebli) Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622152 5
EAN/GTIN 4067263012580
Številka proizvajalca 622152 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.