{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| celotna dolžina | 175 mm | |
| Material | Specialno jeklo, kromirani | |
| Vrsta izdelka | Trn za cevni ključ |
| Številka izdelka | 621800 175 | |
| EAN/GTIN | 8413345203098 | |
| Številka proizvajalca | 621800 175 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |