Klešče za stiskanje PEW 9 za izolirane konektorje 0,5–6,0 mm²

Št. art.: 619 060 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 619 060 3
EAN/GTIN 4049002026089
Številka proizvajalca 619 060 3
L-število L70040 27
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Optimizirana ponudba klešč za profesionalne inštalaterje
  • visoka sila stiskanja zaradi učinkovitega prenosa vzvoda
  • zagotavlja optimalne, brezspajkane električne povezave
  • Prisilno dokončanje postopka stiskanja za zanesljiv rezultat stiskanja (z zasilnim odklepanjem)
  • Tlak stiskanja je točno nastavljen (kalibriran) v tovarni, nastavljiv
  • kompaktna, lahka konstrukcija

Lastnosti:

  • Masa: 540g
  • Dolžina: 215 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Kapaciteta (mm²): 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
  • konektor: izolirani konektorji
  • Število stiskalnih gnezd: 3