Klešče za stiskanje PEW 8 za koaksialne konektorje 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Št. art.: 618 100 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 618 100 3
EAN/GTIN 4049002006722
Številka proizvajalca 618 100 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • majhne, priročne klešče s 20° razvitim stiskalnim glavo
  • kompaktna konstrukcija, majhna teža
  • Tlak stiskanja je točno nastavljen (kalibriran) v tovarni, nastavljiv
  • Prisilno dokončanje postopka stiskanja za zanesljiv rezultat stiskanja (z zasilnim odklepanjem)
  • Na voljo so kontakti za posebne aplikacije
  • posebej primeren za majhne prečne prereze

Lastnosti:

  • Masa: 420g
  • Dolžina: 195 mm
  • Izvedba: brunirani
  • konektor: Koaksialni konektor
  • Število stiskalnih gnezd: 3