Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27

Št. art.: 616749000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616749000
EAN/GTIN 4007430403308
Številka proizvajalca 616749000
L-število L01760 100189
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Poseben disk z odprto strukturo za visoko odstranjevanje materiala in dobro življenjsko dobo orodja
  • Trdota: mehka
  • Najprimernejši za obdelavo mazalnih materialov, kot so aluminij, bron, baker, medenina
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Pozor: V zaprtih prostorih je obvezno dobro odsesavanje, saj lahko aluminijasti prah v velikih koncentracijah povzroči eksplozijo!

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 36-M..