Flexiamant 115x6,0x22,23 jeklo, SF 27

Št. art.: 616726000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616726000
EAN/GTIN 4007430402882
Številka proizvajalca 616726000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za vse vrste obdelave kovin
  • Trdota: srednja
  • Visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s.

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
  • Razred kakovosti: 24-N.