10 rezalnih kolutov-SP 125x1,0x22,23-100 let

Št. art.: 616399000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616399000
EAN/GTIN 4061792258174
Številka proizvajalca 616399000
L-število L01750 1784
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/nevarnih jekel
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobra zmogljivost rezanja z dobro življenjsko dobo orodja
  • Nizka poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja

Lastnosti:

  • Bruto teža: 2.000 kg
  • Prmer x debelina x izvrtina: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maksimalna hitrost: 13200 vrt/min
  • Kakovostni razred: 1,5 %
  • Kakovostni razred: A 60 R
  • Verzija: ravna