Mehansko tlačno vreteno Ø 16 mm za navoj M 16x2,0, dolžina 270 mm, navoj 6 mm

Št. art.: 616270
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 616270
EAN/GTIN 4021176480829
Številka proizvajalca 616270
L-število L80010 670
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mehansko tlačno vreteno je osrednji element vsakega izvlečnega orodja KUKKO. To omogoča doseganje največje vlečne sile 10 ton. Ročno upravljanje vretena zagotavlja občutljiv nadzor procesa vlečenja. Droben navoj zagotavlja tudi popoln prenos moči. Obratna konica vretena omogoča varno namestitev vretena na gladkih površinah in pri centriranju.
  • Optimalne drsne lastnosti navoja zaradi posebnega premaza
  • Idealno prilagajanje vretena na gred zaradi obojestranske konice vretena

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: AVTOMOBILSKA, gospodarska VOZILA, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Premer [mm]: 16 mm
  • Velikost navoja vretena: M 16x2,0
  • Skupna dolžina vretena [mm]: 270 mm
  • Skupna dolžina vretena [palec]: 10 5/8
  • Razmik navoja [mm]: 2,0
  • Premer pritrditve konice vretena [mm]: 10,4 mm
  • Meritev navoja [mm]: 6 mm