Flexiarapid super 150x1,6x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616224000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616224000
EAN/GTIN 4007430135414
Številka proizvajalca 616224000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno tanek visoko zmogljiv disk, posebej za obdelavo nerjavnega jekla
  • Najvišja zmogljivost rezanja z zelo dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
  • Za uporabo pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, karoserij, stikalnih omaric itd.
  • Razrezni diski za tiho, natančno rezanje brez ostružkov
  • Trdota: trda
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Razred kakovosti: 46-U.