Flexiamant super 230x3,0x22,23 kamen, TF 41

Št. art.: 616147000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616147000
EAN/GTIN 4007430400499
Številka proizvajalca 616147000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo naravnega in umetnega kamna
  • Trdota: srednja
  • Visoka zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
  • Kakovostni razred: C 30-S.