Flexiamant super 125x2,0x22,23 jeklo, TF 42

Št. art.: 616101000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616101000
EAN/GTIN 4007430437341
Številka proizvajalca 616101000
L-število L01750 828
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo kovin
  • Trdota: trda
  • Izjemno visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Najboljši rezultati pri uporabi zmogljivih kotnih brusilnikov
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 2 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 36-T..