Momentni ključ

Št. art.: 6160-1CTCAL
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Maksimalni vrtilni moment 1.600 Nm
Celotna dolžina L 2.455 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6160-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193066
Številka proizvajalca 6160-1CTCAL
L-število L60140 4610
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za najvišje vrednosti navora
  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • ± 3-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (6170–1 CT ± 4 %) (v smeri delovanja za privijanje na desni strani)
    za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Za industrijske plezalce
  • Uporaba na vetrnih turbinah, ladjedelnicah, v letalstvu in težki industriji, v sektorju gospodarskih vozil itd
  • Lahko razstavite na 2 delov (6170-1 CT 3 delov) z orodjem za odklepanje
  • Vključuje žep za varno shranjevanje in prenašanje z roko ali na hrbtni strani
  • Hitro zategovanje je možno samo pri račni gredi, zategovanje z zateznim momentom pa je mogoče le s ključem v celoti
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
    • Optični (modeli s signalnim gumbom)
  • 2-komponentni ročaj za izboljšano haptiko
  • Poenostavljena ključavnica za nastavitev vrednosti navora
  • Vizualno okno za vizualno upravljanje zapornega mehanizma
  • 4 barvnih kodirnih obročev (rdeča, rumena, zelena, črna) za označevanje za prilagajanje ali posebne poteke dela
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 25 mm (1 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 2455 mm
  • Nm min-max: 600–1600 Nm
  • Toleranca: 3 %
  • Tehtnica (Nm): 5 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 26,1–70,1 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • Debelina glave A: 36 mm
  • Širina glave b: 77 mm
Kalibracija v skladu s hišnim standardom
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov