Klešče za stiskanje PEW 6 za TE - HD 22, s kontaktom

Št. art.: 616 001 3 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 616 001 3 1
EAN/GTIN 4049002025860
Številka proizvajalca 616 001 3 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • razvit za konstruktivno majhne spojke
  • Tlak stiskanja je tovarniško natančno nastavljen (kalibriran)
  • Prisilno dokončanje postopka stiskanja za zanesljiv rezultat stiskanja (z zasilnim odklepanjem)
  • Kovinski kontakti za natančno pozicioniranje konektorjev in kablov
  • majhna, kompaktna konstrukcija

Lastnosti:

  • Masa: 358g
  • Dolžina: 190 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Kapaciteta (mm²): 0,14–0,2 / 0,25–0,32 mm²
  • konektor: TE–HD 22
  • Število stiskalnih gnezd: 2