Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 6X7mm

Št. art.: 615950 6X7
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
1.982 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 6 mm
Zev ključa 2 7 mm
Dolžina ključa L 167 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 11 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 12 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 615950 6X7
EAN/GTIN 4045197160911
Številka proizvajalca 615950 6X7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.