{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 6 mm | |
| Zev ključa 2 | 7 mm | |
| Dolžina ključa L | 165 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 11 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 12 mm | |
| Položaj obroča | 75 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Obroč globoko zavit | Da | |
| odprti obroč | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 615600 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4062406219703 | |
| Številka proizvajalca | 615600 6X7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |