Viličasti ključ JOKER 6007/garnitura obročnih ključev z ragljo, zelo dolgi, Število ključev: 5

Št. art.: 614867 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 5
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Pakiranje Zložljiva torbica
Mere zeva ključa metrični
Omejilni nastavek na strani zeva da
Držalna funkcija na strani zeva da
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614867 5
EAN/GTIN 4013288233370
Številka proizvajalca 05020350001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Obročna stran z lahko pomično, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°. Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614865: Vel. 8; 10; 13; 17; 19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov