Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 9-15

Št. art.: 614848 9-15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
890 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 9 mm
Zev ključa 2 11 mm
Zev ključa 3 14 mm
Zev ključa 4 15 mm
celotna dolžina L 180 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 23 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 30 mm
maksimalna višina obroča h1 14 mm
maksimalna višina obroča h2 16 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614848 9-15
EAN/GTIN 4045197727084
Številka proizvajalca 614848 9-15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.
Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.