{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 16 mm | |
| Zev ključa 2 | 18 mm | |
| celotna dolžina L | 258 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D1 | 31 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D2 | 34 mm | |
| maksimalna višina obroča h1 | 21,5 mm | |
| maksimalna višina obroča h2 | 23,5 mm | |
| Število zob | 72 | |
| Povratni zasuk | 5 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Obroč zavit | Da | |
| Raglja, dvosmerna | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 614843 16X18 | |
| EAN/GTIN | 4045197879486 | |
| Številka proizvajalca | 614843 16X18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |