{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 7 mm | |
| Dolžina ključa L | 135 mm | |
| Širina zeva b | 18,4 mm | |
| Višina zeva h1 | 4,6 mm | |
| Višina obroča h2 | 6,9 mm | |
| ⌀ obroča D | 17,4 mm | |
| Število zob | 72 | |
| Povratni zasuk | 5 stopinj | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 614805 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406648404 | |
| Številka proizvajalca | 614805 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |